Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Borne de distribution avec bouton-poussoir 1x16 mm² 6x4 mm² gris - 2216-8031

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Borne de distribution avec bouton-poussoir 1x16 mm²  6x4 mm² gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...25 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 12.8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966661545

Réf. Sonepar

00093666154

Réf. Fournisseur

2216-8031

Marque

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...25 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

12.8 mm

courant assigné In:

76 A

tension assignée (Ue):

800 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...16 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

7

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

87 mm

profondeur:

43.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Borne de distribution avec bouton-poussoir 1 x 16 mm² / 6 x 4 mm² avec plaque d'extrémité intégrée, marquage latéral et central pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5 Push-in CAGE CLAMP® gris

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact