Wago Contact - Borne de mesure de puissance 3 phases 480 V AC - 1 A - 750-493
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 277...277 V
tension d'alimentation DC - 5...5 V
nombre d’entrées analogiques - 6
type de tension d’alimentation - AC/DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143374385
Réf. Sonepar
00093448587
Réf. Fournisseur
750-493
Marque
Wago Contact
tension d'alimentation CA 50 Hz:
277...277 V
tension d'alimentation DC:
5...5 V
nombre d’entrées analogiques:
6
type de tension d’alimentation:
AC/DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Oui
tension d'alimentation CA 60 Hz:
277...277 V
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
entrée, courant:
Oui
entrée, tension:
Oui
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
entrée, résistance:
Non
entrée, thermomètre à résistance:
Non
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
entrée, thermo-élément:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
résolution des entrées analogiques:
16 Bit
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
sortie, courant:
Non
sortie, tension:
Non
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
signal de sortie configurable:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
entrées analogiques configurables:
Non
sorties analogiques configurables:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
supporte le protocole KNX:
Non
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
supporte protocole Modbus:
Non
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
protocole pris en charge pour LON:
Non
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
standard radio GPRS:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
maître IO-Link:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
composants système:
Oui
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
permet le comptage:
Non
adapté au pesage:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
adapté à la régulation de température:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
adapté à la régulation de soudure:
Non
adapté à la régulation de la pression:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
adapté à NC:
Non
adapté à la mesure du déplacement:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
adapté à CNC:
Non
adapté à SSI:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
adapté à la détection de valeurs incrémentales:
Non
adapté à la détection de valeurs absolues:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
adapté à la régulation du débit:
Non
adapté à la mesure du débit:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Oui
adapté à la commande de trajectoire:
Non
adapté à la commande de cames:
Non
indice de protection (IP):
IP20
adapté au sciage à la volée:
Non
adapté à la régulation multi-axes:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
adapté à la régulation mono-axe:
Non
adapté au positionnement multi-axes:
Non
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
adapté au positionnement mono-axe:
Non
montage sur rack possible:
Non
bloc fonctionnel de blocage du redémarrage:
Non
bloc fonctionnel de réinitialisation automatique:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
bloc fonctionnel de contrôle des contacteurs:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
bloc fonctionnel d'arrêt d'urgence:
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
bloc fonctionnel d'équipements de protection électro-sensibles:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
bloc fonctionnel de commutateur de validation:
Non
bloc fonctionnel de circuit à deux mains:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D
bloc fonctionnel de sélection du mode de fonctionnement:
Non
bloc fonctionnel de contrôle d'accès:
Non
largeur:
12 mm
hauteur:
100 mm
indice de protection (IP):
IP20
profondeur:
67.8 mm
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Oui
mesure de la fréquence:
Non
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Oui
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Oui
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Oui
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Oui
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Oui
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
12 mm
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


