Wago Contact - Borne de passage 2C / 35 mm² / Gris - 285-601
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...35 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - gris
largeur - 16 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454115333
Réf. Sonepar
00093228700
Réf. Fournisseur
285-601
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
6...35 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
largeur:
16 mm
courant assigné In:
125 A
tension assignée (Ue):
800 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
6...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
6...35 mm²
section de raccordement cable souple:
6...35 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
115.5 mm
profondeur:
52.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


