Wago Contact - Borne de passage à 4 niveaux / Crochets de support - 727-229

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Borne de passage à 4 niveaux / Crochets de support

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...1.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 7.62 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454189242

Réf. Sonepar

00093227070

Réf. Fournisseur

727-229

Marque

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...1.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

7.62 mm

courant assigné In:

12 A

tension assignée (Ue):

250 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...0.75 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.08...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...1.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

4

nombre de positions de serrage par étage:

4

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

126 mm

profondeur:

62 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

étages reliés à l'intérieur:

Non

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact