Wago Contact - Borne de passage à 4 niveaux / Crochets de support - 727-231
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...1.5 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - blanc
largeur - 7.62 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454189495
Réf. Sonepar
00093227073
Réf. Fournisseur
727-231
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...1.5 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
blanc
largeur:
7.62 mm
courant assigné In:
12 A
tension assignée (Ue):
250 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...0.75 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.08...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
4
nombre de positions de serrage par étage:
4
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
126 mm
profondeur:
62 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
étages reliés à l'intérieur:
Non
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


