Non retournable

Wago Contact - Borne de passage EX 2C / 35 mm² / Gris clair - 285-691

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Borne de passage EX 2C / 35 mm² / Gris clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...35 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966253108

Réf. Sonepar

00093227203

Réf. Fournisseur

285-691

Marque

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

6...35 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

16 mm

courant assigné In:

120 A

tension assignée (Ue):

750 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

6...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

6...35 mm²

section de raccordement cable souple:

6...35 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

115.5 mm

profondeur:

52.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

étages reliés à l'intérieur:

Non

Borne de passage EX 2C / 35 mm² / Gris clair

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact