Wago Contact - Borne de passage pour 2 conducteurs 120 mm², gris - 883-1201

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Borne de passage pour 2 conducteurs 120 mm², gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...150 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 27 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143940276

Réf. Sonepar

00093394027

Réf. Fournisseur

883-1201

Marque

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

16...150 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

27 mm

courant assigné In:

269 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

16...95 mm²

section de raccordement cable rigide:

16...150 mm²

section de raccordement cable souple:

16...150 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

91 mm

profondeur:

90 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

étages reliés à l'intérieur:

Non

Borne de passage pour 2 conducteurs 120 mm², gris

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact