Wago Contact - Borne de passage pour 2 conducteurs 240 mm², bleu - 883-2404
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 70...240 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - bleu
largeur - 36 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143940474
Réf. Sonepar
00093394047
Réf. Fournisseur
883-2404
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
70...240 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
bleu
largeur:
36 mm
courant assigné In:
380 A
tension assignée (Ue):
1000 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
70...185 mm²
section de raccordement cable rigide:
70...240 mm²
section de raccordement cable souple:
70...240 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
93 mm
profondeur:
126.3 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
étages reliés à l'intérieur:
Non
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


