Wago Contact - Borne de protection 3C / 10 mm² / CFMC / Vert-Jaune - 284-687
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...10 mm²
couleur - vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.2...10 mm²
largeur - 10 mm
hauteur - 97.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454084639
Réf. Sonepar
00093229616
Réf. Fournisseur
284-687
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...10 mm²
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.2...10 mm²
largeur:
10 mm
hauteur:
97.5 mm
fonction PEN possible:
Oui
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
section de raccordement cable rigide:
0.2...10 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...10 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
3
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
35 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


