Wago Contact - Borne de protection pour 3 conducteu avec poussoir 16mm², vert-jaune - 2216-1307
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...25 mm²
couleur - vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 2.5...16 mm²
largeur - 12 mm
hauteur - 91.8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143732802
Réf. Sonepar
00093373280
Réf. Fournisseur
2216-1307
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...25 mm²
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
2.5...16 mm²
largeur:
12 mm
hauteur:
91.8 mm
fonction PEN possible:
Oui
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
section de raccordement cable rigide:
2.5...16 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...16 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
3
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
37.1 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


