Wago Contact - Borne de raccordement de tresse blin 1,5mm², blanc - 2001-1308

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...2.5 mm²

  • couleur - blanc

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.75...1.5 mm²

  • largeur - 4.2 mm

  • hauteur - 59.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143448222

Réf. Sonepar

00093344822

Réf. Fournisseur

2001-1308

Marque

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.25...2.5 mm²

couleur:

blanc

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.75...1.5 mm²

largeur:

4.2 mm

hauteur:

59.2 mm

fonction PEN possible:

Non

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.25...1.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

3

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

profondeur:

32.9 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Borne de raccordement de tresse blin 1,5mm², blanc

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact