Wago Contact - Borne fusible 10x38mm 16mm²/1p/gr-cl - 811-310

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Borne fusible 10x38mm 16mm²/1p/gr-cl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 1000 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821856481

Réf. Sonepar

00093149888

Réf. Fournisseur

811-310

Marque

Wago Contact

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

1000 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

1

pays de fabrication:

CHINE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact