Non retournable

Wago Contact - Borne modulaire grise bleu - 745-884/006-000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de raccordements électriques - 1

  • dimension des raccordements - 20 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort

  • courant assigné In - 76 A

  • couleur du boîtier/corps - bleu

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918303224

Réf. Sonepar

00093275067

Réf. Fournisseur

745-884/006-000

Marque

Wago Contact

nombre de raccordements électriques:

1

dimension des raccordements:

20 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement par borne à ressort

courant assigné In:

76 A

couleur du boîtier/corps:

bleu

hauteur:

27 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

45°/135° (incliné vers le haut)

tension assignée (Ue):

1000 V

tension nominale de tenue aux chocs:

12 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.2...16 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...10 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...16 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...16 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement:

étain

longueur de la broche:

6.5 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-60...105 °C

type de fixation du circuit imprimé:

contact de raccordement

type de fixation:

souder

type de banderolage:

sans

Borne modulaire grise bleu

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact