Wago Contact - Borne optocoupleur miniature, 24 Vdc / 5 Vdc 0.5 A 10 Khz - 859-756
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée - 18...30 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 4...6.25 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.5 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966423440
Réf. Sonepar
00093294334
Réf. Fournisseur
859-756
Marque
Wago Contact
tension d'entrée:
18...30 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
4...6.25 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.5 A
type de sortie numérique:
transistor
avec affichage LED:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


