Wago Contact - Borne p. circ. imprimés SMD, traversant 0.75mm², blanc - 2070-451/998-606
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...0.75 mm²
courant assigné In - 9 A
tension assignée (Ue) - 320 V
nombre de pôles - 1
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.75...0.75 mm²
Conditionnement
1440 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143812641
Réf. Sonepar
00093381264
Réf. Fournisseur
2070-451/998-606
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...0.75 mm²
courant assigné In:
9 A
tension assignée (Ue):
320 V
nombre de pôles:
1
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.75...0.75 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
0.2...0.75 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5.3 mm
hauteur:
7.45 mm
profondeur:
22.2 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur


