Wago Contact - Borne pour CI Poussoir 0.5mm² pas 2,5mm 18 pôles, gris - 250-318
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de raccordements électriques - 18
dimension des raccordements - 2.5 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort
courant assigné In - 4 A
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821573241
Réf. Sonepar
00093157324
Réf. Fournisseur
250-318
Marque
Wago Contact
nombre de raccordements électriques:
18
dimension des raccordements:
2.5 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement par borne à ressort
courant assigné In:
4 A
couleur du boîtier/corps:
gris
hauteur:
13.1 mm
nombre d'étages:
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
45°/135° (incliné vers le haut)
tension assignée (Ue):
160 V
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
0.14...0.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...0.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...0.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement:
étain
longueur de la broche:
3.6 mm
matériau du corps isolant:
thermoplastique
pays de fabrication:
SUISSE
température de fonctionnement:
-60...105 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de fixation:
souder
type de banderolage:
sans
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


