Wago Contact - Borne pour circuits imprimés 2,5mm² pas 5mm 1 pôle, gris - 789-131
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - fermé
largeur - 17.5 mm
hauteur - 19.6 mm
profondeur - 16.5 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918611848
Réf. Sonepar
00093811293
Réf. Fournisseur
789-131
Marque
Wago Contact
type de boîtier:
fermé
largeur:
17.5 mm
hauteur:
19.6 mm
profondeur:
16.5 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
gris
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7042
largeur en nombre de modules:
1
température de fonctionnement:
-25...70 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


