Wago Contact - Borne pour circuits imprimés Levier 1,5mm² pas7.5mm 5 pôles, gris - 2601-3305

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre d'étages - 1

  • section de raccordement cable rigide - 0.14...1.5 mm²

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.25...1.5 mm²

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...1.5 mm²

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966243307

Réf. Sonepar

00093624330

Réf. Fournisseur

2601-3305

Marque

Wago Contact

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre d'étages:

1

section de raccordement cable rigide:

0.14...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...1.5 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

longueur de la broche:

3.6 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-60...105 °C

type de fixation du circuit imprimé:

contact de raccordement

type de fixation:

souder

pays de fabrication:

POLOGNE

Borne pour circuits imprimés Levier 1,5mm² pas7.5mm 5 pôles, gris

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact