Wago Contact - Borne pré-monté 6 mm / Gris - 859-110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - ouvert
largeur - 6 mm
hauteur - 91 mm
profondeur - 91 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821809654
Réf. Sonepar
00093814188
Réf. Fournisseur
859-110
Marque
Wago Contact
type de boîtier:
ouvert
largeur:
6 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
91 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP00
couleur:
gris
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7042
largeur en nombre de modules:
0.33
température de fonctionnement:
-25...70 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


