Non retournable

Wago Contact - Borne prot.surtension pour Profibus - 792-805

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CC - 5...5 V

  • tension max de régime permanent - 4.2 V

  • tension continue la plus élevée CC - 6 V

  • courant de charge nominal - 0.1 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332843737

Réf. Sonepar

00093284373

Réf. Fournisseur

792-805

Marque

Wago Contact

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CC:

5...5 V

tension max de régime permanent:

4.2 V

tension continue la plus élevée CC:

6 V

courant de charge nominal:

0.1 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

27 V

niveau de protection conducteur/terre:

50 V

fréquence limite:

6 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

borne

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

largeur d'assemblage:

6 mm

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact