Non retournable

Wago Contact - Borne sectionnable pour fil de terre / 6 mm² / 24 Vac-dc / CLML / Gris - 282-140

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Borne sectionnable pour fil de terre / 6 mm² / 24 Vac-dc / CLML / Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...6 mm²

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 16 mm

  • tension assignée (Ue) - 24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454448516

Réf. Sonepar

00093215471

Réf. Fournisseur

282-140

Marque

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...6 mm²

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

16 mm

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.75...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...6 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

4

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

105...105 °C

hauteur:

87.5 mm

profondeur:

38.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

finition de la séparation transversale:

sans

avec prise de test intégrée:

Non

Borne sectionnable pour fil de terre / 6 mm² / 24 Vac-dc / CLML / Gris

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact