Wago Contact - Borne sectionnable pour neutre 1C / Bleu - 785-613
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...35 mm²
courant assigné In - 125 A
tension assignée (Ue) - 400 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454601874
Réf. Sonepar
00093280326
Réf. Fournisseur
785-613
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
6...35 mm²
courant assigné In:
125 A
tension assignée (Ue):
400 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
bleu
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
6...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
6...35 mm²
section de raccordement cable souple:
6...35 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
16 mm
hauteur:
116.5 mm
profondeur:
44.5 mm
plaque de raccordement nécessaire:
Non
adapté à une barre collectrice N:
3x10 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


