Wago Contact - Borne sectionnable pour neutre pour 10mm², bleu - 2010-7114

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...16 mm²

  • courant assigné In - 57 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143879699

Réf. Sonepar

00093387969

Réf. Fournisseur

2010-7114

Marque

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...16 mm²

courant assigné In:

57 A

tension assignée (Ue):

250 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

bleu

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

2.5...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

2.5...16 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...10 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre de positions de serrage:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

10 mm

hauteur:

67.3 mm

profondeur:

38.1 mm

plaque de raccordement nécessaire:

Oui

adapté à une barre collectrice N:

3x10 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Borne sectionnable pour neutre pour 10mm², bleu

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact