Wago Contact - Borne travers.mod. 4pol 10mm² gris - 828-334
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...16 mm²
courant assigné In - 41 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de pôles - 4
Conditionnement
15 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821148777
Réf. Sonepar
00093280334
Réf. Fournisseur
828-334
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1.5...16 mm²
courant assigné In:
41 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles:
4
mode de pose:
autre
couleur:
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1.5...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...16 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...16 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
position de raccordement:
latéral
nombre de positions de serrage par pôle:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur/dimension:
65.1 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
pays de fabrication:
CHINE
épaisseur de la plaque de montage:
3...3 mm
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


