Wago Contact - Borne traversante modulaire 4 mm² / Soudé / 4,8x0,8 / Tôle ep=1,5 mm - 226-104

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²

  • courant assigné In - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 320 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • nombre de pôles - 1

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918794374

Réf. Sonepar

00093210705

Réf. Fournisseur

226-104

Marque

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...4 mm²

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

320 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

nombre de pôles:

1

mode de pose:

autre

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.08...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

position de raccordement:

latéral

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur/dimension:

6 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

avec bride de fixation traversante intégrée:

Non

épaisseur de la plaque de montage:

1.5...2.5 mm

Borne traversante modulaire 4 mm² / Soudé / 4,8x0,8 / Tôle ep=1,5 mm

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur