Wago Contact - Bornes CMS pour circuits imprimés - 2060-472/998-404

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...0.75 mm²

  • courant assigné In - 9 A

  • tension assignée (Ue) - 160 V

  • nombre de pôles - 2

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.25...0.34 mm²

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143888332

Réf. Sonepar

00093325118

Réf. Fournisseur

2060-472/998-404

Marque

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...0.75 mm²

courant assigné In:

9 A

tension assignée (Ue):

160 V

nombre de pôles:

2

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...0.34 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

autre

couleur:

noir

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

0.2...0.75 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...0.75 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

4 mm

hauteur:

4.5 mm

profondeur:

13.1 mm

pays de fabrication:

SUISSE

transparent:

Non

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact