Wago Contact - BORNIER DE BORNE 3 POL OCC - 789-130

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 17.5 mm

  • hauteur - 19.6 mm

  • profondeur - 16.5 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918611763

Réf. Sonepar

00093811292

Réf. Fournisseur

789-130

Marque

Wago Contact

type de boîtier:

fermé

largeur:

17.5 mm

hauteur:

19.6 mm

profondeur:

16.5 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

gris

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7042

largeur en nombre de modules:

1

température de fonctionnement:

-25...70 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BORNIER DE BORNE 3 POL OCC

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact