Non retournable

Wago Contact - Boucle de Rogowski RC 125 - 1.5 m - 855-9150/2000-1251

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • courant assigné primaire In - 1000 A

  • classe de précision - 0.5

  • hauteur de l'ouverture - 125...125 mm

  • diamètre d'ouverture - 125 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143419208

Réf. Sonepar

00093341920

Réf. Fournisseur

855-9150/2000-1251

Marque

Wago Contact

modèle:

autre

courant assigné primaire In:

1000 A

classe de précision:

0.5

hauteur de l'ouverture:

125...125 mm

diamètre d'ouverture:

125 mm

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

125...125 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

pays de fabrication:

SUISSE

Boucle de Rogowski RC 125 - 1.5 m ***ARRETE***

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact