Wago Contact - Boucle de Rogowski RC 125 - 4.5 m - 855-9450/2000-1251
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
courant assigné primaire In - 1000 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 125...125 mm
diamètre d'ouverture - 125 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143419215
Réf. Sonepar
00093341921
Réf. Fournisseur
855-9450/2000-1251
Marque
Wago Contact
modèle:
autre
courant assigné primaire In:
1000 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
125...125 mm
diamètre d'ouverture:
125 mm
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
125...125 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
BULGARIE
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


