Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Bride fixation a visser gris-fonce - 897-839

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Bride fixation a visser gris-fonce

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 0 mm

  • diamètre - 0...0 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454004231

Réf. Sonepar

00093400423

Réf. Fournisseur

897-839

Marque

Wago Contact

diamètre nominal:

0 mm

diamètre:

0...0 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

résistant aux UV:

Non

modèle:

fermé

sans halogène:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Bride fixation a visser gris-fonce

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact