Wago Contact - Brucker isoliert orange 9-fach - 282-439
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 30 A
tension assignée (Ue) - 500 V
nombre de bornes reliées - 9
isolé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918754705
Réf. Sonepar
00093875470
Réf. Fournisseur
282-439
Marque
Wago Contact
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
30 A
tension assignée (Ue):
500 V
nombre de bornes reliées:
9
isolé:
Oui
dimension de trame:
8 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
orange
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


