Wago Contact - C.I. VIDE AV.POINTS DE BRASAGE - 289-131
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de composant - autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²
courant assigné In - 3 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454193065
Réf. Sonepar
00093216108
Réf. Fournisseur
289-131
Marque
Wago Contact
type de composant:
autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...2.5 mm²
courant assigné In:
3 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
autre
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.08...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
8
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-25...40 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
42.5 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
profondeur:
32 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


