fin de vie

Wago Contact - Câble bus système - M12 femelle droit - M12 mâle droit - 0.3m - 756-1305/060-003

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Câble bus système - M12 femelle droit - M12 mâle droit - 0.3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - SPS-SPS

  • longueur - 0.3 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - connecteur rond

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - connecteur rond

  • nombre de pôles - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454126735

Réf. Sonepar

00093412673

Réf. Fournisseur

756-1305/060-003

Marque

Wago Contact

fonction:

SPS-SPS

longueur:

0.3 m

finition raccordement électrique, côté champ:

connecteur rond

finition raccordement électrique, côté boîtier:

connecteur rond

nombre de pôles:

5

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Oui

Câble bus système - M12 femelle droit - M12 mâle droit - 0.3m

Wago Contact

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact