Wago Contact - Câble d'antenne GSM / UMTS / Bluetooth® / WLAN - SMA mâle/femelle - 10 m - 758-970/000-1000

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Câble d'antenne GSM / UMTS / Bluetooth® / WLAN - SMA mâle/femelle - 10 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - autre

  • longueur - 10 m

  • type de connecteur raccordement 1 - SMA

  • type de connecteur raccordement 2 - SMA

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821100263

Réf. Sonepar

00093110026

Réf. Fournisseur

758-970/000-1000

Marque

Wago Contact

type de câble:

autre

longueur:

10 m

type de connecteur raccordement 1:

SMA

type de connecteur raccordement 2:

SMA

couleur:

noir

finition raccordement 1:

douille

finition raccordement 2:

prise (mâle)

pays de fabrication:

SLOVAQUIE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact