Wago Contact - Câble ETHERNET/PROFINET - M12 mâle droit - Extrémité libre - 2m - 756-1201/060-020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - autre
catégorie - autre
longueur - 2 m
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 1x4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454521752
Réf. Sonepar
00093452175
Réf. Fournisseur
756-1201/060-020
Marque
Wago Contact
type de câble:
autre
catégorie:
autre
longueur:
2 m
couleur de gaine:
vert
construction de câbles:
1x4
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
extrémité de ligne libre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
ignifugé:
non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
dimension AWG:
22
brochage:
1:1
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


