Wago Contact - Câble ETHERNET/PROFINET - M12 mâle droit - M12 mâle droit - 2m - 756-1203/060-020

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - autre

  • catégorie - autre

  • longueur - 2 m

  • couleur de gaine - vert

  • construction de câbles - 1x4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454521837

Réf. Sonepar

00093452183

Réf. Fournisseur

756-1203/060-020

Marque

Wago Contact

type de câble:

autre

catégorie:

autre

longueur:

2 m

couleur de gaine:

vert

construction de câbles:

1x4

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

M12

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

ignifugé:

non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Oui

dimension AWG:

22

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Câble ETHERNET/PROFINET - M12 mâle droit - M12 mâle droit - 2m

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact