Wago Contact - Câble plat 5x2,5+2x1,5mm²/pvc/94445 - 897-261
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 7
Tension nominale U0 - 600 V
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4045454267254
Réf. Sonepar
00093001179
Réf. Fournisseur
897-261
Marque
Wago Contact
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
7
Tension nominale U0:
600 V
couleur de gaine:
violet
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
résistance du conducteur à 20 °C:
8.21 ohm/km
élément de câblage:
non
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
organe de support:
sans
géométrie du câble:
plat
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
pays de fabrication:
SUISSE
hauteur de conduite approx.:
6.1 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
36 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-15...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...70 °C
tension nominale U:
1000 V
forme du conducteur:
rond
poids:
350 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


