Wago Contact - Câble plat 5x4mm² noir sans halogène - 897-453
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 4 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 600 V
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4045454338725
Réf. Sonepar
00093433872
Réf. Fournisseur
897-453
Marque
Wago Contact
section nominale du conducteur:
4 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
5
Tension nominale U0:
600 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
élément de câblage:
non
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
organe de support:
sans
géométrie du câble:
plat
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
largeur de conduite approx.:
24.1 mm
hauteur de conduite approx.:
6.1 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-15...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...70 °C
tension nominale U:
1000 V
forme du conducteur:
rond
poids:
320 kg/km
Blindage:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-3:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


