Non retournable

Wago Contact - Cable plat s/halogene 2x1.5mm² gris - 897-122

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • Tension nominale U0 - 50 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454267339

Réf. Sonepar

00093001177

Réf. Fournisseur

897-122

Marque

Wago Contact

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

2

Tension nominale U0:

50 V

couleur de gaine:

autre

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

résistance du conducteur à 20 °C:

13.7 ohm/km

élément de câblage:

non

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

géométrie du câble:

plat

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

pays de fabrication:

SUISSE

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

largeur de conduite approx.:

10.9 mm

hauteur de conduite approx.:

6.1 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

36 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-15...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...70 °C

tension nominale U:

50 V

forme du conducteur:

rond

poids:

90 kg/km

Blindage:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

Cable plat s/halogene 2x1.5mm² gris

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact