Wago Contact - Cable plat s/halogene 5x16mm²/gr-cla - 897-1652
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 16 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 600 V
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4045454006372
Réf. Sonepar
00093001187
Réf. Fournisseur
897-1652
Marque
Wago Contact
section nominale du conducteur:
16 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
5
Tension nominale U0:
600 V
couleur de gaine:
autre
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
résistance du conducteur à 20 °C:
1.21 ohm/km
élément de câblage:
non
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
organe de support:
sans
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
pays de fabrication:
SUISSE
protection contre les torsions:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d0
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
largeur de conduite approx.:
48.5 mm
hauteur de conduite approx.:
11.3 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
67.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-15...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...90 °C
tension nominale U:
1000 V
forme du conducteur:
rond
poids:
1300 kg/km
Blindage:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-3:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


