Wago Contact - Câble S - 706-2500/409-300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3 m
nombre de pôles - 40
adapté à une carte d'entrée PLC - Oui
adapté à une carte de sortie PLC - Oui
adapté aux signaux numériques - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966262728
Réf. Sonepar
00093626272
Réf. Fournisseur
706-2500/409-300
Marque
Wago Contact
longueur:
3 m
nombre de pôles:
40
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


