Wago Contact - Capteur de courant 0-50A AC - Modbus RS485- 2x RJ45 ALIM 24VDC - 789-622
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de valeurs finales, courant - 50 A
finition de la solution analogique - autre
mode de pose - Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée - Non
plage de mesure de valeurs initiales, courant - 0 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966693904
Réf. Sonepar
00093137413
Réf. Fournisseur
789-622
Marque
Wago Contact
plage de mesure de valeurs finales, courant:
50 A
finition de la solution analogique:
autre
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée:
Non
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
0 A
avec sortie de commutation:
Non
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune


