Wago Contact - Cartouche fus. DIN 41576 6,3a 250v - 282-452
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en verre
taille - 5x25 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - semi-retardé (MT)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454037598
Réf. Sonepar
00093228622
Réf. Fournisseur
282-452
Marque
Wago Contact
modèle:
fusible en verre
taille:
5x25 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
6.3 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
semi-retardé (MT)
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


