Non retournable

Wago Contact - CCS- FL 6pol 180grd lichtgrau, 1-2-3 - 831-3106/000-9037

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²

  • courant assigné In - 41 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • nombre de pôles - 6

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.5...6 mm²

Conditionnement

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821240631

Réf. Sonepar

00093124063

Réf. Fournisseur

831-3106/000-9037

Marque

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...10 mm²

courant assigné In:

41 A

tension assignée (Ue):

1000 V

nombre de pôles:

6

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...6 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

autre

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

0.5...10 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...10 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

7.62 mm

hauteur:

26.7 mm

profondeur:

42.5 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

transparent:

Non

CCS- FL 6pol 180grd lichtgrau, 1-2-3

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact