Wago Contact - Centrale de mesure 3PH-P 3x400/690 V/5 A M RTU - 2857-570/024-005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la solution analogique - autre
nombre de phases - 3
charge de phase - égal
adapté à un montage sur rail - Non
fonction de configuration intégrée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966619799
Réf. Sonepar
00093382746
Réf. Fournisseur
2857-570/024-005
Marque
Wago Contact
finition de la solution analogique:
autre
nombre de phases:
3
charge de phase:
égal
adapté à un montage sur rail:
Non
fonction de configuration intégrée:
Oui
avec sortie de commutation:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


