Non retournable

Wago Contact - Centrale de mesure 3PH-P 3x400/690 V/RC M RTU - 2857-570/024-000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la solution analogique - autre

  • nombre de phases - 3

  • charge de phase - égal

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143829199

Réf. Sonepar

00093382919

Réf. Fournisseur

2857-570/024-000

Marque

Wago Contact

finition de la solution analogique:

autre

nombre de phases:

3

charge de phase:

égal

adapté à un montage sur rail:

Non

fonction de configuration intégrée:

Oui

avec sortie de commutation:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Centrale de mesure 3PH-P 3x400/690 V/RC M RTU

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact