Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Clé mâle à tête hexagonale avec manc SW 6,0 x 100 - 855-8000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - poignée en T

  • longueur totale - 148 mm

  • avec trou - Non

  • isolé - Oui

  • longueur de tige - 14 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143720014

Réf. Sonepar

00093372001

Réf. Fournisseur

855-8000

Marque

Wago Contact

modèle:

poignée en T

longueur totale:

148 mm

avec trou:

Non

isolé:

Oui

longueur de tige:

14 mm

avec tête sphérique:

Non

avec broche de centrage:

Non

modèle anti-vol:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Clé mâle à tête hexagonale avec manc SW 6,0 x 100

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact