Wago Contact - Clé mâle à tête hexagonale avec tige partiellement isolée - 285-173

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Clé mâle à tête hexagonale avec tige partiellement isolée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension du profil - 8 mm

  • modèle - poignée en T

  • longueur totale - 158 mm

  • avec trou - Non

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143826921

Réf. Sonepar

00093382692

Réf. Fournisseur

285-173

Marque

Wago Contact

dimension du profil:

8 mm

modèle:

poignée en T

longueur totale:

158 mm

avec trou:

Non

isolé:

Oui

dimension du profil (en pouce):

autre

longueur de tige:

38 mm

avec tête sphérique:

Non

avec broche de centrage:

Non

modèle anti-vol:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Clé mâle à tête hexagonale avec tige partiellement isolée

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact