Non retournable

Wago Contact - Coffret aluminium IP65 240x160x100mm avec PE et bouchons 4xM20, 4xM16, 14xM12 - 850-826/002-000

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Coffret aluminium IP65 240x160x100mm avec PE et bouchons 4xM20, 4xM16, 14xM12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - 1 niveau

  • mode de pose - saillie

  • indice de protection (IP) - IP65

  • avec cadre/support de montage - Non

  • zone de raccordement inférieure - avec profilés chapeaux

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821428503

Réf. Sonepar

00093144853

Réf. Fournisseur

850-826/002-000

Marque

Wago Contact

modèle:

1 niveau

mode de pose:

saillie

indice de protection (IP):

IP65

avec cadre/support de montage:

Non

zone de raccordement inférieure:

avec profilés chapeaux

largeur:

240 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

160 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact