Wago Contact - Coffret aluminium IP65 320x160x100mm avec PE et bouchons 4xM20, 8xM16, 17M12 - 850-827/002-000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - 1 niveau
mode de pose - saillie
indice de protection (IP) - IP65
avec cadre/support de montage - Non
zone de raccordement inférieure - avec profilés chapeaux
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821428527
Réf. Sonepar
00093144854
Réf. Fournisseur
850-827/002-000
Marque
Wago Contact
modèle:
1 niveau
mode de pose:
saillie
indice de protection (IP):
IP65
avec cadre/support de montage:
Non
zone de raccordement inférieure:
avec profilés chapeaux
largeur:
320 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
160 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


